48,79 €/ Stückexkl. MwSt
57,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 476 06 |
Typ | 3332KB |
Ausführung | Gewindenippel |
Geeignet für | Regulierventil |
Material | Bronze |
Nennweite | 3/4" |
Nennweite 2 | 1" |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Dichtung | EPDM |