220,58 €/ Stückexkl. MwSt
258,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 362 2G |
Typ | 137K |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | 3/4" (15mm) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 80 mm |
Kegelform | Klappe |
Schutzklasse | CA |
Mit Ventil ausgestattet | Nein |
Mit Gegengewicht | Nein |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Gummi/ Kunststoff |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
KIWA | Ja |