Eriks
KEMPER

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 362 2G Typ: 137K Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 1" (20mm)

  • ERIKS:11815321
  • Hersteller:3622G02000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

259,25 €/ Stückexkl. MwSt

303,32 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
362 2G
Typ
137K
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1" (20mm)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
80 mm
Kegelform
Klappe
Schutzklasse
CA
Mit Ventil ausgestattet
Nein
Mit Gegengewicht
Nein
Mit Feder
Ja
Dichtung
Gummi/ Kunststoff
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
KIWA
Ja