Eriks
KEMPER

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 360 0G Typ: 144KBU Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 1.3/4" (40mm)

  • ERIKS:11815327
  • Hersteller:3600G04000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.717,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.008,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
360 0G
Typ
144KBU
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1.3/4" (40mm)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Klappe
Schutzklasse
BA
Mit Gegengewicht
Nein
Mit Feder
Ja
Dichtung
Gummi/ Kunststoff
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
KIWA
Ja