938,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.097,93 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 360 0G |
Typ | 144KBU |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | 1" (20mm) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Kegelform | Klappe |
Schutzklasse | BA |
Mit Gegengewicht | Nein |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Gummi/ Kunststoff |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
KIWA | Ja |