2.135,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.498,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 360 0G |
Typ | 144KBU |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | 2.3/8" (50mm) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Kegelform | Klappe |
Schutzklasse | BA |
Mit Gegengewicht | Nein |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Gummi/ Kunststoff |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
DVGW | Ja |