.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
404,60 €/ Stückexkl. MwSt
473,38 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 158 1G |
Typ | 118K |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | 2.3/8" (50mm) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 115 mm |
Kegelform | Klappe |
Schutzklasse | EA |
Mit Ventil ausgestattet | Nein |
Mit Gegengewicht | Nein |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Gummi/ Kunststoff |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
KIWA | Ja |