Eriks
KEMPER

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 158 1G Typ: 118K Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 1" (20mm)

  • ERIKS:12411378
  • Hersteller:1581G02000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

140,68 €/ Stückexkl. MwSt

164,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
158 1G
Typ
118K
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1" (20mm)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
80 mm
Kegelform
Klappe
Schutzklasse
EA
Mit Ventil ausgestattet
Nein
Mit Gegengewicht
Nein
Mit Feder
Ja
Dichtung
Gummi/ Kunststoff
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
KIWA
Ja