Eriks
KEMPER

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 158 1G Typ: 118K Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (25mm)

  • ERIKS:11815303
  • Hersteller:1581G02500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

180,63 €/ Stückexkl. MwSt

211,34 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
158 1G
Typ
118K
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1.1/4" (25mm)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
82 mm
Kegelform
Klappe
Schutzklasse
EA
Mit Ventil ausgestattet
Nein
Mit Gegengewicht
Nein
Mit Feder
Ja
Dichtung
Gummi/ Kunststoff
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
KIWA
Ja