Eriks
KEMPER

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 145 2G Typ: 2425KB Bronze/EPDM Freistrom KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 3/4" (15mm)

  • ERIKS:13190320
  • Hersteller:13190320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,75 €/ Stückexkl. MwSt

193,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
145 2G
Typ
2425KB
Norm
EN (DIN)
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
3/4" (15mm)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
82 mm
Schutzklasse
EA
Dichtung
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C
KIWA
Ja