Eriks
KEMPER

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 145 2G Typ: 2425KB Bronze/EPDM Freistrom KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 1" (20mm)

  • ERIKS:13283029
  • Hersteller:13283029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,75 €/ Stückexkl. MwSt

213,82 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
145 2G
Typ
2425KB
Norm
EN (DIN)
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
1" (20mm)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
97 mm
Schutzklasse
EA
Dichtung
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C
KIWA
Ja