233,33 €/ Stückexkl. MwSt
273,00 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 145 2G |
Typ | 2425KB |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | 1.1/4" (25mm) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 112 mm |
Schutzklasse | EA |
Dichtung | EPDM |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |
KIWA | Ja |