Eriks
KEMPER

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 145 2G Typ: 2425KB Bronze/EPDM Freistrom DVGW PN10 Außengewinde (BSPP) 2.3/8" (50mm)

  • ERIKS:12568671
  • Hersteller:145 2G 050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

533,38 €/ Stückexkl. MwSt

624,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
145 2G
Typ
2425KB
Norm
EN (DIN)
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
2.3/8" (50mm)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
174 mm
Schutzklasse
EA
Dichtung
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C
DVGW
Ja