Eriks
KEMPER

KEMPER Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 15.56m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13389138
  • Hersteller:1510603200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

354,88 €/ Stückexkl. MwSt

415,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
151 06
Typ
2402KB
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Anwendung
Zentralheizungswasser und Leitungswasser
KVS-Wert
15.56 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Deckel
CC491K
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
KIWA
Ja
Mit Thermometer
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja