Eriks
KEMPER

KEMPER Regulierventil Serie: 151 06 Typ: 2402KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 10.81m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13389137
  • Hersteller:1510602500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

271,58 €/ Stückexkl. MwSt

317,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
151 06
Typ
2402KB
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Anwendung
Zentralheizungswasser und Leitungswasser
KVS-Wert
10.81 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Deckel
CC491K
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
KIWA
Ja
Mit Thermometer
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja