218,88 €/ Stückexkl. MwSt
256,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 150 6G |
Typ | 2429KB |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Anwendung | Zentralheizungswasser und Leitungswasser |
KVS-Wert | 6.4 m³/h |
Mit Messnippel | Nein |
Dichtung | PTFE |
Material Deckel | CC491K |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
KIWA | Ja |
Mit Thermometer | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Ja |