Eriks
KEMPER

KEMPER Regulierventil Serie: 150 6G Typ: 2429KB Statisch Bronze/PTFE KIWA KVS-Wert: 5m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) DN15

  • ERIKS:13389139
  • Hersteller:1506G01500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

204,43 €/ Stückexkl. MwSt

239,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
150 6G
Typ
2429KB
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
DN15
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Anwendung
Zentralheizungswasser und Leitungswasser
KVS-Wert
5 m³/h
Mit Messnippel
Nein
Dichtung
PTFE
Material Deckel
CC491K
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
KIWA
Ja
Mit Thermometer
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja