218,88 €/ Stückexkl. MwSt
256,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 143 22 |
Typ | KP143-22 |
Material Gehäuse | Bronze |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Mapress Anschluss |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Einstellbereich | von 50 bis 65 °C |
Anwendung | Zentralheizungswasser und Leitungswasser |
KVS-Wert | 1.3 m³/h |
Mit Messnippel | Nein |
Dichtung | PTFE |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Ja |