270,30 €/ Stückexkl. MwSt
316,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 143 00 |
Typ | 2420K |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Einstellbereich | von 50 bis 65 °C |
Verfahrweg | von 410 bis 2480 l/h |
Anwendung | Leitungswasser |
KVS-Wert | 2.48 m³/h |
Kv-Wert | von 0.41 bis 2.48 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Ja |