249,05 €/ Stückexkl. MwSt
291,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 141 0G |
Typ | 2419K |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Einstellbereich | von 50 bis 65 °C |
Verfahrweg | von 410 bis 2480 l/h |
Anwendung | Leitungswasser |
KVS-Wert | 2.48 m³/h |
Kv-Wert | von 0.41 bis 2.48 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Ja |