Eriks
KEMPER

KEMPER Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA KVS-Wert: 1.94m³/h von 50 zu 65°C PN16 Außengewinde (BSPP) DN20

  • ERIKS:11815396
  • Hersteller:1410G02000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
141 0G
Typ
2419K
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
DN20
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Thermostatisch
Ja
Einstellbereich
von 50 bis 65 °C
Verfahrweg
von 200 bis 1940 l/h
Anwendung
Leitungswasser
KVS-Wert
1.94 m³/h
Kv-Wert
von 0.2 bis 1.94 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
KIWA
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja