232,05 €/ Stückexkl. MwSt
271,50 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 134 0G |
Typ | 2422K |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Einstellbereich | von 62 bis 64 °C |
Verfahrweg | von 50 bis 400 l/h |
Anwendung | Leitungswasser |
KVS-Wert | 0.4 m³/h |
Kv-Wert | von 0.05 bis 0.4 m³/h |
Mit Messnippel | Nein |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Nein |