Eriks
KEMPER

KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 230V AC Spannungslos geschlossen Durchgang: 29mm PN16 Außengewinde 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13402064
  • Hersteller:6860502500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

922,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.079,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
KP686 05
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
DN25
Durchgang
29 mm
Anschluss Größe
1.1/4" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
88 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Spannungslos geschlossen
Ja
Voller Durchgang
Ja
Dichtung
EPDM
Material Küken
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN25
A1
1.1/4"
D1
29 mm
H1
112.5 mm
H2
28 mm
L1
88 mm
L2
150.3 mm
SW1
10 mm
T1
81 mm
Gewicht
2.51 kg