Eriks
KEMPER

KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 04 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 230V AC Durchgang: 35mm PN16 Außengewinde 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13402052
  • Hersteller:6860403200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

689,00 €/ Stückexkl. MwSt

806,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
KP686 04
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
DN32
Durchgang
35 mm
Anschluss Größe
1.1/2" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
93 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Spannungslos geschlossen
Nein
Voller Durchgang
Ja
Dichtung
EPDM
Material Küken
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN32
A1
1.1/2"
D1
35 mm
H1
115.5 mm
H2
31 mm
L1
93 mm
L2
89 mm
SW1
4 mm
T1
72 mm
Gewicht
1.72 kg