Eriks
KEMPER

KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 04 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 230V AC Durchgang: 22.5mm PN16 Außengewinde 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13402050
  • Hersteller:6860402000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

610,50 €/ Stückexkl. MwSt

714,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
KP686 04
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
DN20
Durchgang
22.5 mm
Anschluss Größe
1" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
73 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Spannungslos geschlossen
Nein
Voller Durchgang
Ja
Dichtung
EPDM
Material Küken
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN20
A1
1"
D1
22.5 mm
H1
110 mm
H2
25 mm
L1
73 mm
L2
89 mm
SW1
4 mm
T1
72 mm
Gewicht
1.14 kg