Eriks
KEMPER

KEMPER Kükenhahn Serie: KP686 01 Bronze/Bronze/EPDM Gerade DVGW Elektrisch gesteuert 24V DC Spannungslos geschlossen Durchgang: 22.5mm PN16 Außengewinde 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13402068
  • Hersteller:6860102000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

888,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.038,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
KP686 01
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
DN20
Durchgang
22.5 mm
Anschluss Größe
1" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
73 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Spannungslos geschlossen
Ja
Voller Durchgang
Ja
Dichtung
EPDM
Material Küken
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN20
A1
1"
D1
22.5 mm
H1
110 mm
H2
25 mm
L1
73 mm
L2
150.3 mm
SW1
10 mm
T1
81 mm
Gewicht
2.05 kg