610,50 €/ Stückexkl. MwSt
714,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | KP686 00 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC499K |
Anschluss | Außengewinde |
Nennweite | DN20 |
Durchgang | 22.5 mm |
Anschluss Größe | 1" BSPP(G) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 73 mm |
Bedienung | Elektrisch gesteuert |
Netzspannung (Angabe) | 24V AC/DC |
Spannungslos geschlossen | Nein |
Voller Durchgang | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Küken | Bronze |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 75 °C |
DVGW | Ja |
DN | DN20 |
A1 | 1" |
D1 | 22.5 mm |
H1 | 110 mm |
H2 | 25 mm |
L1 | 73 mm |
L2 | 89 mm |
SW1 | 4 mm |
T1 | 72 mm |
Gewicht | 114 kg |