Eriks
KEMPER

KEMPER Durchfluss und Temperatur Sensor Serie KP138-6G Pt1000 Bronze Messbereiche 0 - 100 °C und 3,5 - 50 l/min Aussgangsignal 4 - 20 mA DN20 1" BSPP

  • ERIKS:13488062
  • Hersteller:1386G02000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

646,50 €/ Stückexkl. MwSt

756,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
138 6G
Typ
KP138-6G
Ausführung
Durchfluss- und Temperatursensor
Messelement
Pt1000
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Bereich Durchflussmessung
von 3.5 bis 50 l/min
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Material Prozessanschluss
Bronze
Elektrischer Anschluss
M12x1