678,00 €/ Stückexkl. MwSt
793,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 138 6G |
Typ | KP138-6G |
Ausführung | Durchfluss- und Temperatursensor |
Messelement | Pt1000 |
Genauigkeitsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Messbereich | von 0 bis 100 °C |
Bereich Durchflussmessung | von 17 bis 298 l/min |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2.3/8" BSPP(G) |
Material Prozessanschluss | Bronze |
Elektrischer Anschluss | M12x1 |