Eriks
KEMPER

KEMPER Durchfluss und Temperatur Sensor Serie KP138-4G Pt1000 Bronze Messbereiche 0 - 100 °C und 12 - 216 l/min Frequenz-Blockierungssignal DN40 1.3/4" BSPP

  • ERIKS:13487698
  • Hersteller:1384G04000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

745,03 €/ Stückexkl. MwSt

871,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
138 4G
Typ
KP138-4G
Ausführung
Durchfluss- und Temperatursensor
Messelement
Pt1000
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Bereich Durchflussmessung
von 12 bis 216 l/min
Ausgangssignal
Frequenzblock-Signal
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1.3/4" BSPP(G)
Material Prozessanschluss
Bronze
Elektrischer Anschluss
M12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65