Eriks
KEMPER

KEMPER Durchfluss und Temperatur Sensor Serie KP138-4G Pt1000 Bronze Messbereiche 0 - 100 °C und 1,8 - 32 l/min Frequenz-Blockierungssignal DN15 3/4" BSPP

  • ERIKS:13487659
  • Hersteller:1384G01500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

710,60 €/ Stückexkl. MwSt

831,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
138 4G
Typ
KP138-4G
Ausführung
Durchfluss- und Temperatursensor
Messelement
Pt1000
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Bereich Durchflussmessung
von 1.8 bis 32 l/min
Ausgangssignal
Frequenzblock-Signal
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Material Prozessanschluss
Bronze
Elektrischer Anschluss
M12x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65