243,10 €/ Stückexkl. MwSt
284,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 710 0G |
Typ | KP710 |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
KVS-Wert | 5.9 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Reduzierter Druckbereich | von 1.5 bis 5.5 bar |
Max. Fülldruck | 16 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 30 °C |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Mit Manometer | Ja |