423,73 €/ Stückexkl. MwSt
495,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 193 02 |
Typ | 2403 |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC499K |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 190 mm |
Bedienung | Handrad |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Kegelform | Loser Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Mit Rückflussverhinderer | Nein |
Dichtung | EPDM |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | Bronze |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |