Eriks
KEMPER

KEMPER Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11815359
  • Hersteller:1930204000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

352,75 €/ Stückexkl. MwSt

412,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
193 02
Typ
2403
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
120 mm
Bedienung
Handrad
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Kegelform
Loser Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Mit Rückflussverhinderer
Nein
Dichtung
EPDM
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C