163,63 €/ Stückexkl. MwSt
191,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 191 02 |
Typ | 2417KB |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC499K |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 110 mm |
Bedienung | Handrad |
Kegelform | Fester Kegel |
Mit Rückflussverhinderer | Nein |
Dichtung | EPDM |
KIWA | Ja |