240,55 €/ Stückexkl. MwSt
281,44 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 174 2G |
Typ | 2445KB |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC499K |
Nennweite | 1.3/4" (45) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 130 mm |
Bedienung | Handrad |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Mit Rückflussverhinderer | Nein |
Dichtung | EPDM |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | Messing |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
KIWA | Ja |