Eriks
KEMPER

KEMPER Absperrventil Serie: 174 2G Typ: 2445KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11815425
  • Hersteller:1742G02500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

125,80 €/ Stückexkl. MwSt

147,19 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
174 2G
Typ
2445KB
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
97 mm
Bedienung
Handrad
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Mit Rückflussverhinderer
Nein
Dichtung
EPDM
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
KIWA
Ja