Eriks
KEMPER

KEMPER Absperrventil Serie: 173 2G Typ: 2408KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13427484
  • Hersteller:1732G03200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

389,30 €/ Stückexkl. MwSt

455,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
173 2G
Typ
2408KB
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Dichtung
EPDM
Material Deckel
Bronze
KIWA
Ja