1.408,45 €/ Stückexkl. MwSt
1.647,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 135 02 |
Typ | 24002 |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC499K |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 230 mm |
Bedienung | Handrad |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Mit Rückflussverhinderer | Nein |
Dichtung | EPDM |
Material Deckel | Bronze |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
KIWA | Ja |
Mit Ablass | Ja |