Eriks
KEMPER

KEMPER Absperrventil Serie: 135 02 Typ: 24002 Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:13427465
  • Hersteller:1350210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.983,95 €/ Stückexkl. MwSt

4.661,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
135 02
Typ
24002
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
350 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Mit Rückflussverhinderer
Nein
Dichtung
EPDM
Material Deckel
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
KIWA
Ja
Mit Ablass
Ja