Eriks
KEMPER

KEMPER Absperrventil Serie: 073 1G Typ: KP073 Edelstahl/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Außengewinde (BSPP) DN32

  • ERIKS:13427464
  • Hersteller:0731G03200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

577,15 €/ Stückexkl. MwSt

675,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
073 1G
Typ
KP073
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
DN32
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Bedienung
Handrad
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Mit Rückflussverhinderer
Nein
Dichtung
EPDM
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
KIWA
Ja
Mit Ablass
Ja