319,60 €/ Stückexkl. MwSt
373,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 073 1G |
Typ | KP073 |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Bedienung | Handrad |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Mit Rückflussverhinderer | Nein |
Dichtung | EPDM |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
KIWA | Ja |
Mit Ablass | Ja |