Eriks
KCL

KCL Handshuh Dermatril P 743 Größe 6 (50)

  • ERIKS:13425279
Image 1
Einmal-Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk, naturlatexfrei. Die Handschuhe sind puderfrei und frei von den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen und Kolophonium. Der Handschuh ist zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln und erfüllt auch die Anforderung der EN 455 für medizinische Untersuchungshandschuhe.
In Spenderboxen à 50 St./Grösse.

Produkteigenschaften
  • Sehr hohes Tastempfinden
  • Erhöhte Reissfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
Einsatzbereiche
  • Labor und Forschung, chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.
Chemikalienschutz : EN374:2003 JKL
Mechanische Risiken : EN388:2003
Zur Liste hinzufügen

37,78 €/ pro Boxexkl. MwSt

44,20 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KCL