Eriks
KCL

KCL Handschuhe Ice Grip 691 Größe 10

  • ERIKS:12334363
Image 1
Äusserst leistungsfähige Kälteschutz-Handschuhe. Durch die genarbte/feinprofilierte Oberfläche der Innenhand hat der Anwender jederzeit einen guten Griff, vor allem bei nassen Teilen. Durch Einbindung moderner Fasern und Materialien (PVC/Nylon/Thinsulate®) ist der Handschuh sehr atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend. Kälte kann durch den extra langen Strickbund kaum in den Handschuh eindringen. Die RAL-Zulassung ermöglicht auch den Einsatz in der Lebensmittelver- und bearbeitung.

Produkteigenschaften
  • Kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C
  • Hohe Strapazierfähigkeit und Standzeiten
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Gute Griffigkeit
  • Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate®
  • Sehr guter Tragkomfort
Einsatzbereiche
Transport- und Logistikarbeiten, Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Aussenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft, Kühlhäuser, Schiffsbau, Strassenbau, Gerüstbau.

Mechanische Risiken : EN388:2003 2121
Kälteschutz : EN511:2006 120
Zur Liste hinzufügen

20,40 €/ Paarexkl. MwSt

23,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KCL