Eriks
KCL

KCL Handschuh Sahara® 100 Grösse 8

  • ERIKS:13726603
  • Hersteller:100-08
Image 1
Bewährter KCL-Schutzhandschuh aus ca. 0.8 mm nitrilbeschichtetem Baumwolltricot. In jedem Fall ein zuverlässiger, sicherer und bequemer Schutz. Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100, Prüf-Nr. Z1.0.7555. Der Handschuh ist nach RAL zugelassen und somit auch für die Lebensmittelver- und bearbeitung geeignet.
Produkteigenschaften
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Zusätzlicher HandgelenksschutzGute Passform
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz)
Einsatzbereiche
Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie.

Mechanische Risiken : EN388:2016 3111X
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KCL
Serie
Sahara®
Typ
100
Serie
Sahara®
Typ
100
Handschuhgröße
08
Material
Baumwolle
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb