Eriks
KCL

KCL Handschuh Camapur cut 627 Größe 12

  • ERIKS:13541883
  • Hersteller:627-12
Image 1
Der Camapur® Cut 620 ist ein mit Polyurethan beschichteter Schnittschutzhandschuh. Durch das aus HPPE-Fasern bestehende Trikot wird trotz der dünnen Beschichtung eine extrem gute mechanische Belastbarkeit erzielt und gleichzeitig eine hohe Feinfühligkeit gewährleistet. Der Handschuh überzeugt durch seine elegante Passform. Die Polyurethan-Beschichtung verleiht dem Produkt eine sehr gute Griffigkeit – auch bei z.B. leicht geölten Teilen.

Produkteigenschaften
- Angenehmer Tragkomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenkes
- feuchtigkeisabweisend
- waschbar

Einsatzbereiche
Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
Zur Liste hinzufügen

14,07 €/ Paarexkl. MwSt

16,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KCL