Eriks
KCL

KCL Einweg-Handschuh Dermatril® 740 Grösse 7

  • ERIKS:12493344
  • Hersteller:740-07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Dermatril-Handschuh ist ein sehr hochwertiger Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk. Diese Einmalhandschuhe haben ein sehr hohes Tastempfinden, einen hervorragenden Tragekomfort, eine erhöhte Reissfestigkeit sowie eine verbesserte Griffigkeit durch die gerauten Fingerkuppen. Weitere Vorteile sind die gute Chemikalienbeständigkeit, die anschmiegsame Passform und der Rollrand. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN455 und ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG. Der Dermatril® 740 ist naturlatexfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, hat eine silikonfreie Handschuhoberfläche(Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren) und ist auf Grund der RAL-Zulassung auch in der Lebensmittelbe- und verarbeitung einsetzbar.

Einsatzbereiche
  • Labor und Forschung
  • Chemische Industrie
  • Pharmaindustrie
  • Lebensmittelindustrie,
  • Elektronikindustrie
  • Computerindustrie
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten
  • Produktschutz
Chemikalienschutz : EN374:2003
Mechanische Risiken : EN388:2003 000X
Zur Liste hinzufügen

22,79 €/ pro Boxexkl. MwSt

26,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KCL
Serie
Dermatril®
Typ
740
Material
Nitril
Handschuhgröße
07
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Länge
25 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.11 mm
Farbe
Blau