Der Dermatril-Handschuh ist ein sehr hochwertiger Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk. Diese Einmalhandschuhe haben ein sehr hohes Tastempfinden, einen hervorragenden Tragekomfort, eine erhöhte Reissfestigkeit sowie eine verbesserte Griffigkeit durch die gerauten Fingerkuppen. Weitere Vorteile sind die gute Chemikalienbeständigkeit, die anschmiegsame Passform und der Rollrand. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN455 und ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG. Der Dermatril® 740 ist naturlatexfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, hat eine silikonfreie Handschuhoberfläche(Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren) und ist auf Grund der RAL-Zulassung auch in der Lebensmittelbe- und verarbeitung einsetzbar.