Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Staubsauger VC 5 premium gelbe

  • ERIKS:13381635
  • Hersteller:1.349-150.0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der außergewöhnliche VC 5 von Kärcher beweist, dass ein starker Sauger nicht groß sein muss. Der Kompaktsauger glänzt trotz seiner geringen Größe mit einer einzigartigen Reinigungsperformance und kann mit großen Schlittengeräten mühelos mithalten. Dank des patentierten 3-fach-Teleskopsystems lässt sich das Gerät um die Hälfte verkleinern. Einfach Knopf drücken und zusammenschieben, schon ist der Staubsauger einer der kompaktesten der Welt und kann selbst im kleinsten Haushalt verstaut werden. Seine starke Performance verdankt der VC 5 der umschaltbaren Kärcher Trockensaugdüse mit flexiblem Gelenk. Die Düse wurde speziell für dieses Gerät entwickelt, kommt mit geringem Stromverbrauch aus und holt durch ihre besonders dichte Konstruktion und die spezielle Sohlengeometrie die maximale Power heraus. Und das Energielabel bestätigt dem VC 5 beste Reinigungsresultate auf sämtlichen Hartböden und Teppichen. Ein weiteres Highlight ist das beutellose Filtersystem mit integrierter Filterreinigung, das teure Ersatzfilterbeutel erspart. Die Filterkassette lässt sich einfach entnehmen und sorgt für eine schnelle Filterentleerung. Der VC 5 ist ein wahrer Kraftzwerg mit ganz großer Performance.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER
Leistungsaufnahme
500 W
Anschlussspannung
240 V
Gewicht
3.21 kg
Grundfarbe
Gelb
Füllanzeige
Nein
Anschluss für Elektrosaugbürste
Nein
Teleskoprohr
Ja