Mit der kompakten Premium Schlauchbox, CR 7.220 Automatic, lassen sich Schläuche
schnell und problemlos auf- und abwickeln ohne zu verknoten. Der Schlauchrückzug läuft automatisch und gleichmäßig. Darüber hinaus bietet die automatische Schlauchaufwicklung eine integrierte Schlauchbremse, die einen kontrollierten Schlaucheinzug gewährleistet.
Die Schlauchbox kann dank flacher Wandhalterung und kompakter Abmessungen besonders platzsparend angebracht werden. Zudem kann der Schwenkbereich von 0° – 180° über eine praktische Winkelfixierung individuell eingestellt werden. So können Gegenstände bzw. Wände wirksam geschützt werden.